Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Apparaatwiel met draaibare houder
Standaard volrubberbanden, plaatstalen velgen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Naaf met glijlager
- Beschadigt de vloer niet
- Sterkte: 83 ±5 Shore A
- Velg bestaat uit twee plaatstalen schijven, geklinknageld en elektrolytisch verzinkt
- Geluidsarm
- Lage rolweerstand
- Toepassingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- behuizing gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal
- Dubbele kogelkraag met vetsmering
- Stofring
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor vochtige omgevingen. Bestand tegen verdunde zuren. Niet bestand tegen organische oplosmiddelen en oliën. Deze wielen worden bijvoorbeeld gebruikt voor werkplaats- en montagetrolleys, belaste loopwielen, servicetrolleys, transportplaten en afvalcontainers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!