Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zwaar koppelanker

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zwaar koppelanker

Robuust koppelanker voor smalle hout-houtverbindingen voor de overdracht van hoge lasten (bijv. houten frame- of schoorverbindingen)

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Hoge belastbaarheid

  • Smal ontwerp

  • Treksterkte Rm ≥ 295 N/mm²

  • Rek bij breuk A80 ≥ 22%

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) conform EN 10346: 2009

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Opmerking

Kan in combinatie met draadstangen, bouten of ASSY 4 schroef- en ringassemblages worden gebruikt om te beveiligen tegen opwaartse belasting. 2 geperforeerde platen en identieke houtbreedten moeten worden gebruikt voor elke verbinding.



Laat ruimte voor excentriciteit in eenzijdige verbindingen.



Voor de nagels moeten de randafstanden en boutintervallen in acht worden genomen conform EC5.



De nagels moeten symmetrisch met de as van de centraal toegepaste kracht worden aangebracht.



Diameter van bouten, schroeven en ankers mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder

CE-markering conform EN 14545:2009-02