Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zwaar belastbaar wiel met draaibare houder en vastzetrem
Polyurethaanbanden, gegoten kern
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Naaf met kogellager
- Sterkte: 95 ±3 Shore A
- Hoog draagvermogen
- Bestand tegen temperaturen van -20 °C tot +80 °C
- Uitstekende glij-eigenschappen en elasticiteit
- Goede slijtagebestendigheid
- Zwaar uitgevoerde, elektrolytische verzinkte plaatstalen behuizing
- Dubbele kogelkraag met vetsmering
- Stofring
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geschikt voor een omgeving die is blootgesteld aan het weer, alcoholen en glycolen. Niet aanbevolen voor gebruik in een omgeving met organische en minerale zuren en basen.
Dit wiel wordt gebruik wanneer een enorm hoog draagvermogen vereist is: Hefsystemen voor zware lasten, hefbruggen, stuur- en transportchassis, mobiele platformen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!