Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zonnepaneelbevestiging, WSF, type BZ, variant 2 Voor voorgemonteerde stalen onderbouwconstructies, speciaal type voor trapeziumprofiel en sandwichelementen
Voorgemonteerd voor stalen onderbouwconstructies, speciaal type voor trapeziumprofiel en sandwichelementen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS A2 met speciale coating
5 mm binnenzeskant
Voorgemonteerd met:
- 1x zeskantmoer, DIN 934
- 1x borgmoer, DIN 985
- 1x afdichtschijf, diam. 19 mm
- 2x borgring, DIN 125
Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598
- De voorboordiameter moet strikt in acht worden genomen
- Afhankelijk van de structurele belastingen moeten WSF-zonnepaneelbevestigingen worden gebruikt in combinatie met bolkappen. De bolkap wordt op het profielpaneel geplaatst en vastgeschroefd met behulp van de zonnepaneelbevestiging WSF
- Het klembereik definieert de afstand tussen de bovenrand van de onderbouwconstructie waarin de zonnepaneelbevestiging WSF is geschroefd en de bovenrand van het profielpaneel
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/39921.jpg)
Verwerkingsinstructies | |
Dikte van stalen onderbouw | Voorboordiameter |
1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
6,0 mm | 7,0 mm |
8,0 mm | 7,2 mm |
> 10,0 mm | 7,4 mm |
Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598
Voorgemonteerde sandwichpaneelschroeven kunnen worden vervangen door de WSF-zonnepaneelbevestiging.
Speciaal type voor trapeziumprofiel en sandwichelementen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!