UV 50 zonnebrandschuim 150 ml
UV 50 zonnebrandschuim 150 ml - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

UV 50 zonnebrandschuim 150 ml

Uniek zonnebrandschuim met 5-sterren UVA filter

  • Inhoud: 150 ml
  • Geur: Geurloos
  • Kleur: Wit
  • Chemische basis: Kosmetische voorbereiding
  • Houdbaarheid vanaf productie: 12 maanden
  • Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie: bij max. 50 °C
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
Art.-nr. Inhoud Geur Kleur Chemische basis Aantal VE
Prijs/VE
0890600153
150 ml Geurloos Wit Kosmetische voorbereiding
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
  • Ultrahoge UV-bescherming

  • UVA-bescherming conform EU-aanbevelingen

  • UVB-bescherming tegen zonnebrand

  • Gemakkelijk aan te brengen en te verdelen

  • Bijzonder zacht, wordt snel opgenomen door de huid, niet kleverig

  • Hydrateert en verzorgt, beschermt tegen voortijdige veroudering van de huid

  • Bevat geen parabenen, geen parfum en geen kleurstoffen (voorkomt huidirritatie)

  • Geschikt voor alle huidtypen

  • Waterbestendig

  • Instant-schuim technologie met ventiel direct op zak voor 100% leegmaken

  • Dermatologisch getest en goedgekeurd
Opmerking

Niet aanbrengen op beschadigde en/of verbrande huid. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.