Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zinkspray Light Promo Box, 6 stuks
Langdurige bescherming en reparatie van metalen oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende corrosiebescherming
- Zelfs bij lichte beschadigingen wordt het metaal actief beschermd
- Meer dan 200 uur weerstand in zoutsproeitest (DIN 50021 SS)
Zeer goede hechteigenschappen op blank metaal
Zeer goede puntlaseigenschappen
AOX-vrij. Gebruik als primer voor PU, MS-polymeer en hybride afdichtmiddelen ROSTSTOP QUATTRO art. 08932141
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.
1. Schud de bus circa 3 minuten. De mengkogel moet hoorbaar zijn.
2. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
3. Breng ten minste 40 μm aan op de ondergrond voor een goede corrosiebescherming. Optimale verwerkingstemperatuur: 20 °C.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!