Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout type S/S - voorsteekmontage DIN 933 staal 8.8, blauw verzinkt
Met EN ISO 7089 (DIN 125) verzinkt blauw stalen ring voor gebruik met W-FAZ-IG/S Fixanker
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantschroeven, schroeven met verzonken kop, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn conform ETA-99/0011 alleen toegestaan in het ankersysteem.
Bestanddeel van de goedkeuring ETA-99/0011
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!