Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, type B/S
DIN 934 staal, blauw verzinkt met ring DIN EN ISO 7089 (DIN 125) staal blauw verzinkt. Zeskantmoer voor gebruik met fixanker W-FAZ-IG/S en draadstang
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
Te gebruiken met draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1
Zeskantschroeven, schroeven met verzonken kop, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn conform ETA-99/0011 alleen toegestaan in het ankersysteem.
Bestanddeel van de goedkeuring ETA-99/0011
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!