Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, type B/A4 DIN 934 A4 RVS, met ring, conform EN ISO 7089 (DIN 125), A4 RVS
Voor gebruik met fixanker W-FAZ-IG/A4 en draadstang
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Te gebruiken met draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1
Zeskantschroeven, schroeven met verzonken kop, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn conform ETA-99/0011 alleen toegestaan in het ankersysteem.
Bestanddeel van de goedkeuring ETA-99/0011
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!