Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbouten

Zeskantbouten zijn een van de meest gebruikte bevestigingsmiddelen binnen professionele omgevingen. Dankzij hun sterke zeskantkop, hoge belastbaarheid en brede toepasbaarheid vormen ze de standaard in de bouw, installatie, metaalbewerking, machinebouw, automotive, transport, logistiek, houtbouw en industriële sectoren. Een zeskantbout zorgt voor een betrouwbare, duurzame en stevige verbinding die ook onder hoge belasting stabiel blijft. Ons assortiment zeskantbouten is afgestemd op intensief dagelijks gebruik en voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen die professionals verwachten.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Zeskantbouten

Wat zeskantbouten zijn en hoe ze functioneren

Een zeskantbout is een bout met een zeskantige kop, zodat deze eenvoudig en stevig kan worden aangedraaid met een moersleutel, steeksleutel of dop. De vorm van de kop maakt het mogelijk om veel kracht over te brengen zonder dat het gereedschap wegglijdt. Hierdoor zijn zeskantbouten geschikt voor zware constructies, technische montages en verbindingen waar hoge trekkrachten voorkomen.

De bout wordt meestal gecombineerd met een moer en eventueel een sluitring om spanning beter te verdelen en losschieten te voorkomen. Dankzij de rechte schacht en nauwkeurig gesneden schroefdraad ontstaat een stabiele en veilige verbinding die geschikt is voor permanente en structurele toepassingen.

Verschillende soorten zeskantbouten

Professionals hebben keuze uit een breed aanbod zeskantbouten voor uiteenlopende sectoren. De belangrijkste varianten zijn:

Stalen zeskantbouten

Deze bouten zijn geschikt voor algemene montagetoepassingen in constructies, machines en installaties. Ze bieden een hoge treksterkte en zijn verkrijgbaar in meerdere sterkteklassen, zoals 4.6, 5.8, 8.8, 10.9 en 12.9, afhankelijk van de belasting.

Verzinkte zeskantbouten

Verzinkte varianten zijn beschermd tegen corrosie en daardoor ideaal voor binnengebruik en lichte tot middelzware buitentoepassingen. Ze zijn populair bij installateurs, monteurs en bouwbedrijven vanwege hun duurzaamheid en goede prijs-kwaliteitverhouding.

RVS zeskantbouten

Roestvrijstalen zeskantbouten (A2 of A4) worden gebruikt in vochtige omgevingen, buitenlocaties, maritieme toepassingen, voedingsindustrie en chemische installaties. Ze zijn bestand tegen corrosie en bieden een lange levensduur.

Halfgelange en volledig schroefdraad

Afhankelijk van de toepassing kan worden gekozen voor zeskantbouten met gedeeltelijke draad (voor sterke klemmende verbindingen) of volledig draad (voor variabele en lange montagebereiken).

Fijn- en grofdraad varianten

Grofdraad is standaard binnen de montagewereld en zorgt voor snelle verwerking. Fijndraad wordt toegepast bij technische installaties waar zeer nauwkeurige of trillingsbestendige verbindingen nodig zijn.

Toepassingen in uiteenlopende sectoren

Zeskantbouten worden breed toegepast in verschillende branches. Enkele veelvoorkomende toepassingen:

Bouw en constructie

Zeskantbouten worden gebruikt in staalconstructies, houtconstructies, prefab elementen, ankerconstructies, dakconstructies en ondersteunende structuren. Ze zijn essentieel voor draagkracht en stabiliteit.

Installatietechniek

Installateurs gebruiken zeskantbouten om consoles, beugels, leidingdragers, frames en ophangsystemen te monteren. Verzinkte en RVS varianten zijn het meest gangbaar.

Machinebouw en industrie

In machines, productielijnen en technische installaties worden zeskantbouten gebruikt voor montage van componenten, bewegende delen en constructiedelen. Hogesterktebouten worden ingezet voor kritische en zwaarbelaste systemen.

Automotive, transport en logistiek

Zeskantbouten worden gebruikt voor chassis, trailers, opbouwsystemen, carrosseriedelen en allerlei technische verbindingen. Dankzij hun hoge belastbaarheid zijn deze bouten betrouwbaar voor voertuigen en zwaar materieel.

Houtbewerking en interieurbouw

Bij houten constructies en montage van zware houten elementen zorgen zeskantbouten voor een stabiele verbinding die bestand is tegen trillingen en belasting.

Voordelen van zeskantbouten voor professionals

Zeskantbouten bieden een reeks voordelen die ze ideaal maken voor professionele toepassingen:

  • Eenvoudig met veel kracht aan te draaien

  • Hoge belastbaarheid en betrouwbare verbinding

  • Verkrijgbaar in zeer veel maten en sterkteklassen

  • Geschikt voor zowel lichte als zware constructies

  • Lange levensduur, vooral in verzinkte of RVS-uitvoering

  • Makkelijk te combineren met ringen en moeren

  • Bestand tegen trillingen en intensief gebruik

Zeskantbouten vormen een robuuste oplossing voor zowel structurele als technische montages.

Veilig gebruik en montage van zeskantbouten

Correcte montage is essentieel voor een veilige constructie. Gebruik altijd het juiste gereedschap om uitschieten te voorkomen. Zorg bovendien dat bout en moer dezelfde draadsoort en diameter hebben en dat sluitringen correct worden geplaatst om spanning goed te verdelen.

Bij zware of structurele toepassingen moeten bouten worden aangedraaid volgens de aanbevolen aanhaalmomenten. Overmatige kracht kan leiden tot vervorming, terwijl te weinig kracht leidt tot speling of loskomen. Voor buitengebruik is het belangrijk dat het materiaal corrosiebestendig is, zoals verzinkt of RVS. Controleer in industriële omgevingen periodiek op slijtage of belasting.

Waarom professionals kiezen voor onze zeskantbouten

Onze zeskantbouten zijn geselecteerd op materiaalzuiverheid, nauwkeurige maatvoering en hoge belastbaarheid. Ze worden geproduceerd volgens strenge kwaliteitsnormen en zijn geschikt voor intensief, professioneel gebruik.

Professionals waarderen ons assortiment vanwege:

  • Scherp gesneden schroefdraad en constante afmetingen

  • Grote keuze in sterkteklassen, materialen en draadvormen

  • Geschiktheid voor technische en structurele toepassingen

  • Ruime voorraad voor snelle levering

  • Deskundig advies bij productselectie

  • Compleet aanbod inclusief moeren, ringen, platen en bevestigingsmateriaal

Hierdoor weten bedrijven zeker dat zij altijd de juiste zeskantbout voor hun toepassing vinden.

Tips voor het kiezen van de juiste zeskantbout

Om de juiste keuze te maken, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

  • Bepaal de benodigde sterkteklasse voor de belasting

  • Kies verzinkt staal voor binnen en RVS voor buiten of vochtige omgevingen

  • Gebruik hogesterkte varianten voor structurele toepassingen

  • Selecteer de juiste lengte en draadsoort voor uw montage

  • Combineer altijd met passende moeren en ringen

  • Houd rekening met thermische en mechanische belasting

  • Controleer of certificering vereist is binnen uw project of sector

Een juiste keuze verhoogt de veiligheid en duurzaamheid van uw constructie.

Assortiment zeskantbouten

Ons assortiment bestaat uit een breed aanbod zeskantbouten in diverse lengtes, diameters, materialen en sterkteklassen. U vindt bij ons onder andere:

  • Verzinkte zeskantbouten

  • Stalen hogesterktebouten in 8.8, 10.9 en 12.9

  • RVS A2 en RVS A4 zeskantbouten

  • Varianten met gedeeltelijke of volledige draad

  • Fijn- en grofdraad uitvoeringen

  • Combinaties met bijpassende moeren en ringen

Met onze ruime voorraad en efficiënte logistiek leveren wij snel en betrouwbaar. U bestelt eenvoudig via de e-shop, telefonisch of via uw accountmanager. Wij adviseren u graag over de beste oplossing voor uw toepassing.

Veelgestelde vragen

Waarvoor worden zeskantbouten gebruikt?

Voor het stevig verbinden van constructies, machineonderdelen, installaties, voertuigen en technische systemen.

Welke sterkteklasse heb ik nodig?

Dit hangt af van de belasting. 8.8, 10.9 en 12.9 worden gebruikt voor zware constructies, terwijl 4.6 of 5.8 geschikt is voor lichtere toepassingen.

Zijn zeskantbouten geschikt voor buitengebruik?

Ja, kies dan voor RVS of verzinkte varianten om corrosie te voorkomen.

Wat is het verschil tussen volledige en gedeeltelijke draad?

Volledige draad is flexibel in montage, terwijl gedeeltelijke draad hogere klemkracht en stabiliteit biedt bij structurele verbindingen.

Hoe weet ik welke maat ik nodig heb?

De juiste maat hangt af van de gewenste treksterkte, de diameter van het montagegat en de dikte van de materialen die u wilt verbinden.