Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroeven

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Zelftappende schroeven

Zelftappers schroeven: plaatschroeven

Als u plaatwerk met elkaar of met andere materialen wilt verbinden, zijn plaatschroeven de ideale oplossing om die verbinding mee te maken. Gebruik voor de meest uiteenlopende materialen altijd de juiste plaatschroef of parker uit de Würth online shop; Er is een ruim assortiment van zelftappende schroeven en zelfborende schroeven. Beide zijn verkrijgbaar in zowel behandeld staal en roestvast staal. De Würth online shop biedt u plaatschroeven met verschillende soorten schroefkoppen aan. Zo heeft u de keuze tussen zelftappers schroeven als plaatschroeven met bolcilinderkop, plaatschroeven met verzonken kop, plaatschroeven met zeskantkop of plaatschroeven met cilinderkop.

Zelftappende schroeven van Würth

Plaatstaal is al het ware een dun vel van metaal. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze “sheets” met elkaar te verbinden of permanent aan onderdelen of oppervlakken te bevestigen. U kunt de onderdelen bijvoorbeeld aan elkaar lassen, klinken of lijmen. Het nadeel van deze varianten is dat je de verbindingen niet of moeilijk weer los krijgt. Schroeven bieden u hier een blijvende, maar niet onomkeerbare oplossing. Maar niet elke schroef is geschikt voor gebruik met metaal of plaatstaal. Gebruik speciale parkers of zelftappers om uw project vakkundig en moeiteloos uit te voeren. Maar niet alle plaatwerk is hetzelfde, daarom vind je in het Würth assortiment verschillende soorten plaatschroeven. Deze eigenschappen kenmerken de zelftappende schroef en onderscheiden hem van andere schroeven:

  • De schroefdraad loopt van punt tot schroefkop

  • Conische vorm

  • Geen metrische schroefdraad

  • Voorboren is niet nodig, de schroef vormt zelf de inwendige schroefdraad

Zelftappende plaatstaal schroeven

De schroefdraad van de plaatschroeven of parkers is zelftappend, d.w.z. het vormt zelf de schroefdraad in het basismateriaal. De schroeven grijpen in het basismateriaal en trekken zichzelf, al draaiend naar binnen. Als u bij het indraaien een boormachine gebruikt, dan is het van belang om een voor een lage draaisnelheid en een gelijkmatige druk te kiezen. Als u op deze manier werkt krijgt u een goedlopende, betrouwbare inwendige schroefdraad.

Zelftappende plaatstalen schroeven

Met de zelfborende, zelftappende schroeven van Würth wordt de montagetijd dankzij de speciale boorpunt met minstens de helft verminderd. De zelfborende, zelftappende schroeven zijn geschikt voor de onderdelencombinaties staal & staal, aluminium & staal en aluminium & aluminium. Door de speciale schroefpunt en materiaakeuze kunt u in één handeling:

  • Boren zonder centeren

  • Draad vormen

  • Bevestigen

Würth zelftappende schroeven van roestvast staal

Schroeven van roestvast staal zijn vanwege hun bijna roestvrije materiaal bijzonder geschikt voor gebruik buitenshuis. Bij RVS zelftappende schroeven wordt ook onderscheid gemaakt tussen A2 en A4. Zelftappende schroeven van RVS A2 kunnen tegen vocht, maar deze schroeven kunnen ook gaan roesten als ze permanent vochtig zijn. Ze zullen niet doorroesten. Bij de zelftappende schroeven van RVS A4 is de situatie anders. Dit materiaal is bestand tegen constante vochtigheid en zeewater, zoals dat voorkomt in kustgebieden en in de scheepsbouw. Daarnaast is er de zuurbestendigheid, die het gebruik van de zelftappende schroef van RVS A4 in de chemische en voedingsmiddelenindustrie mogelijk maakt.

De RVS-kwaliteiten van de zelftappende schroeven bij Würth in één oogopslag:

  • RVS A2, zelftappende schroef

  • RVS A4, zelftappende schroef

Zelftappende plaatschroeven met bolcilinderkop

Schroeven met een bolkop zijn een esthetisch alternatief voor zelftappende schroeven met een verzonken kop. Een lichte bolling van de schroefkop blijft hier boven de metalen plaat. Zelftappende schroeven met bolcilinderkop, ook wel bolkop of panhead genoemd, zijn verkrijgbaar in roestvrij staal in de Würth online shop met de volgende aandrijvingen:

  • ZG, Zaagsnede of sleuf

  • PH, Phillips

  • PZ, Pozidriv

  • AW-aandrijving

DIN 7981 plaatschroeven

De plaatschroeven die zijn genormeerd volgens DIN 7981 zijn zelftappende schroeven met een bolcilinderkop en kruiskop. U kunt de verschillende plaatschroeven volgens DIN 7981 afzonderlijk of als assortiment in een praktische assortimentskoffer kopen. Deze materiaalvarianten vindt u in de Würth online shop:

  • DIN 7981 zelftappende plaatschroef, staal, verzinkt

  • DIN 7981 zelftappende plaatschroef, RVS A2

  • DIN 7981 zelftappende plaatschroef, RVS A4

ISO 7049 plaatschroeven

De ISO 7049 duidt plaatstaal schroeven aan met een bolkop en Phillips aandrijving. Dit is de populairste versie voor dit type zelftapper. U kunt de verschillende plaatschroeven of parkers volgens ISO 7049 in de Würth online shop kopen. Ze zijn ook als assortiment in een praktische systeemkoffer beschikbaar. De plaatschroeven volgens ISO 7049 zijn in diverse materialen en met verschillende oppervlakte behandelingen beschikbaar;

  • Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd

  • RVS, A2-70, blank

  • RVS, A4-70 blank

  • RVS, zink-nikkel, zwart

  • RVS, zink-nikkel, zilver

Zelftappende schroeven met verzonken kop

Gebruik verzonken zelftappende schroeven als u een vlakke ondergrond nodig heeft. De verzonken kop verdwijnt volledig in het materiaal. Bij metaalconstructies dient u natuurlijk wel voor een verzonken gat te zorgen door middel van boren of frezen. In de Würth online shop kunt u zelftappende schroeven met verzonken kop krijgen met deze aandrijvingen:

  • Plaatschroeven met verzonken kop, PH-aandrijving

  • Plaatschroeven met verzonken kop, TX-aandrijving

  • Plaatschroeven met verzonken kop, PZ-aandrijving

  • Plaatschroeven met verzonken kop, AW-aandrijving

DIN 7982 plaatschroeven

De plaatschroef volgens DIN 7982 heeft een verzonken kop. Würth heeft deze schroeven met een kruissleuf aandrijving;  PZ ( Pozidriv), PH ( Phillips ) of met een TX aandrijving. De schroefdraad loopt door tot aan de verzonken kop. In de Würth online shop vindt u DIN 7982 zelftappende schroeven met verzonken kop in verschillende diameters en lengtes in de volgende materialen:

  • Zelftappende plaatschroef DIN 7982 Staal verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Zelftappende plaatschroef DIN 7982 RVS A4

  • Zelftappende plaatschroef DIN 7982 RVS A2

ISO 14586 plaatschroeven

ISO 14586 specificeert zelftappende schroeven met een verzonken kop en een TX aandrijving. De TX-aandrijving wordt ook wel eens binnenzesrond-aandrijving genoemd. Alle ISO 14586-schroeven hebben deze TX-aandrijving en kunnen afzonderlijk of als assortiment in de systeemkoffer worden gekocht. De Würth online shop biedt u ISO 14586 zelftappende schroeven aan in de volgende materialen:

  • Zelftappende plaatschroef, ISO 14586 Staal verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Zelftappende plaatschroef, ISO 14586, RVS A2

  • Zelftappende plaatschroef, ISO 14586, RVS A4

ISO 7050 plaatschroeven

Naast de vervallen DIN 7982, zijn ook onder de huidige aanduiding ISO 7050 zelftappende schroeven met verzonken kop en Phillips-aandrijving terug te vinden. Onder de nieuwe ISO 7050-norm is de hoek van de verzonken kop echter wat groter en niet langer 80° maar 90°. De ISO 7050 plaatschroeven met verzonken kop vindt u in de volgende materialen in de Würth online shop:

  • Zelftappende schroef, ISO 7050, staal verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Zelftappende schroef, ISO 7050, staal, zink-nikkel, zwart.

  • Zelftappende schroef, ISO 7050, RVS A2

  • Assortiment Zelftappende schroef, ISO 7050, Staal verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Assortiment Zelftappende schroef, ISO 7050, RVS A2

Zelftappende schroeven met zeskantkop

Moet u in een kleine ruimte werken en is er maar weinig ruimte om te schroeven? In dergelijke situaties kunt u het beste zelftappende schroeven met een zeskant kop gebruiken. De Würth online shop heeft zelftappende zeskantschroeven met de volgende schroefpunten voor u klaar:

  • Zelftappende schroef, zeskantkop met boorpunt

  • Zelftappende schroef, zeskantkop, vorm C met punt

  • Zelftappende schroef, zeskantkop, vorm F, zonder punt

DIN 7976 plaatschroeven

Zelftappende schroeven volgens DIN 7976 hebben een zeskantkop en zijn beschikbaar in twee versies; een met een punt die het indraaien in het materiaal vergemakkelijkt en voorboren overbodig maakt, de ander heeft geen punt. De online shop van Würth biedt DIN 7976 plaatschroeven aan in de volgende materialen:

  • DIN 7976 plaatschroeven, Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd

  • DIN 7976 plaatschroeven, Staal, verzinkt, geel

  • DIN 7976 plaatschroeven, Roestvast Staal A2

ISO 1479 plaatschroeven

ISO 1479 beschrijft zelftappende schroeven met een zeskant kop en een spitse punt. De schroefkoppen zijn gemiddeld iets hoger dan geld voor andere zelftappers en parkers. De online shop van Würth biedt u verschillende lengtes en diameters van de ISO 1479 zelftappende schroef in twee versies:

  • ISO 1479, plaatschroef, Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd

  • ISO 1479, plaatschroef, RVS A2

Zelftappende schroeven met cilinderkop

Voor voorgeboorde en diepe gaten wordt aanbevolen om schroeven met een cilinderkop te gebruiken. De cilinderkop van zo een parker steekt flink uit en heeft vaak een binnenzeskant als aandrijving. De schroefdraad loopt tot aan de cilinderkop, een zogenaamde voldraad schroef. De online shop van Würth biedt zelftappende schroeven met cilinderkop aan volgens twee normen, DIN 7971 en ISO 4762.

DIN 7971 plaatschroeven

De DIN-norm 7971 specificeert een zelftappende schroef met cilinderkop en een sleuf voor de aandrijving. Alle parkers volgens DIN 7971 hebben ook een punt. Via de online shop van Würth kunt u de DIN 7971 plaatschroef met cilinderkop in verschillende lengtes en materialen bestellen:

  • DIN 7971, plaatschroeven met cilinderkop, staal verzinkt, blauw gepassiveerd

  • DIN 7971, plaatschroeven met cilinderkop, staal, vernikkeld

  • DIN 7971, plaatschroeven met cilinderkop, RVS A2

ISO 4762 plaatschroeven

De nieuwere ISO 4762 voor zelftappende schroeven vervangt de welbekende, oude DIN 912. Deze omvat een zelftappende schroef met cilinderkop en binnenzeskant. De ISO 4762 schroefdraad is metrisch. In de Würth online shop kunt u ISO 4762 zelftappende schroeven met gedeeltelijke schroefdraad of met volledige schroefdraad verkrijgen. In de Würth online shop vindt u de volgende uitvoeringen:

  • Plaatschroeven, ISO 4762, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Plaatschroeven, ISO 4762, staal 8.8, verzinkt, diklaag-gepassiveerd

  • Plaatschroeven, ISO 4762, staal 8.8, verzinkt blauw gepassiveerd in systeemkoffer

  • Plaatschroeven, ISO 4762, staal 10.9, blank

  • Plaatschroeven, ISO 4762, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Plaatschroeven, ISO 4762, staal 10.9, verzinkt, diklaag-gepassiveerd

  • Plaatschroeven, ISO 4762, staal 12.9, zinklamel, zilver

  • Plaatschroeven, ISO 4762, RVS A2-70

  • Plaatschroeven, ISO 4762, RVS A2-80

  • Plaatschroeven, ISO 4762, RVS A4-70

  • Plaatschroeven, ISO 4762, RVS A4-80

Zelftappende schroeven met een platte kop

Gebruik een plaatschroef met een platte kop om te voorkomen dat de schroef het materiaal binnendringt. Dit in tegenstelling tot de schroeven met een verzonken kop die juist in het onderdeel wegvallen. Dit voorkomt schade aan het materiaal dat met deze platkop schroeven verbonden wordt. In ons productassortiment in de Würth online shop vindt u niet alleen alle standaard plaatschroeven met platte kop, maar ook speciale plaatschroeven voor de auto- en voertuigbouw, alsmede polyamide schroeven met kruiskop.

ISO 14585 plaatschroeven

Zelftappende schroeven volgens ISO 14585 zijn zelftappers met een platte kop en zijn te bestellen met verschillende soorten aandrijvingen om de schroef in het onderdeel te draaien. Ze omvatten de AW-, de H- en de TX-aandrijvingen. De ISO 14585 zelftappende schroeven zijn verkrijgbaar in de volgende materialen:

  • Plaatschroef ISO 14585, staal verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Plaatschroef ISO 14585, staal, zink-nikkel zwart

  • Plaatschroef ISO 14585, RVS A2

  • Plaatschroef ISO 14585, RVS A4

Assortiment met zelftappende schroeven van Würth

De verschillende parkers uit de Würth online shop zijn natuurlijk ook als assortiment verkrijgbaar. Veel van onze productlijnen zijn verkrijgbaar in handige systeemkoffers met duidelijke indelingen. Maar we bieden ook inzetstukken voor bestaande koffers, schappen en werkplaatswagens met een reeks zelftappende schroeven.

De volgende plaatschroef assortimenten kunnen in de online shop worden besteld:

  • Zelftappende schroeven met een verzonken kop, ISO 7051, Staal, verzinkt

  • Zelftappende schroeven met een verzonken kop, WN 112, Staal, verzinkt

  • Zelftappende schroeven met een verzonken kop, DIN 7981, Staal, Delta Seal zwart

  • Zelftappende schroeven met een verzonken kop, DIN 7983, Staal, verzinkt, zwart

  • Zelftappende schroeven met een verzonken kop, ISO 14586, RVS A2

  • Zelftappende schroeven met een verzonken kop, ISO 7050, RVS A2

  • Zelftappende schroeven met een verzonken kop, WN 123, RVS A2

  • Zelftappende schroeven met een bolcilinderkop, DIN 7981, Staal

  • Zelftappende schroeven met een bolcilinderkop, WN 113, Staal Delta Seal zwart

  • Zelftappende schroeven met een bolcilinderkop, DIN 7976, RVS

  • Zelftappende schroeven met een bolcilinderkop, ISO 7049, RVS A2

  • Zelftappende schroeven met een bolcilinderkop, ISO 14585, RVS A2

  • Zelftappende schroeven met een bolcilinderkop, ISO 7049, RVS A2

  • Zelftappende schroeven met een bolcilinderkop, WN 111, RVS A2

  • Zelftappende schroeven met een bolcilinderkop, WN 111, RVS A2 Delta Seal zwart

  • Zelftappende schroeven met een bolcilinderkop, WN 119, RVS A2