Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroef, speciaal ontwerp

Speciaal ontwerp plaatschroeven van Würth

Plaatmetaal is een dunne schijf metaal. Om ze met elkaar te verbinden of permanent op oppervlakken te bevestigen, staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking. U kunt de onderdelen bijvoorbeeld lassen, vastklinken of aan elkaar lijmen. Deze varianten hebben het nadeel dat het moeilijk is de verbindingen ongedaan te maken. Schroeven bieden hier een duurzame, maar niet te doen oplossing. Niet elke schroef is echter geschikt voor gebruik met metaal of plaatmetaal. Gebruik speciale plaatschroeven om uw werk vakkundig en foutloos uit te voeren. Maar niet alle plaatwerk is hetzelfde en daarom vindt u in het Würth assortiment verschillende varianten van zelftappende schroeven.

Gebruik verschillende varianten en materialen voor gebruik binnen en buiten

U kunt metalen platen niet alleen met elkaar verbinden met de juiste plaatschroeven. Ook dunne platen kunststof kunnen met deze bevestigingsmiddelen gemakkelijk worden samengevoegd en bevestigd. De binnenbekleding van de auto of delen van het dashboard kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd met de juiste plaatschroef. Afhankelijk van het soort toepassing wordt de kop anders ontworpen:

  • Verzonken kop: gebruik plaatmetaalschroeven met verzonken kop als u een vlak oppervlak nodig hebt. Schroeven met een lenskop zijn een esthetische optie.

  • Zeskantkop: U moet in een kleine ruimte werken en u hebt maar weinig ruimte om te schroeven? In dergelijke situaties kunt u het beste zelftappende schroeven met een zeskantige kop gebruiken.

  • Cilinderkop: Voor voorgeboorde en diepe gaten raden wij aan schroeven met een cilinderkop te gebruiken.

Ook het toepassingsgebied is belangrijk wat de coating betreft. Roestvrij staal, zuurbestendige materialen en, in beperkte mate, gegalvaniseerde schroeven worden aanbevolen voor gebruik buitenshuis. De juiste coating beschermt tegen corrosie.

Efficiënter werken met de juiste schroeven

Het voordeel van de zelftappende schroef is de speciaal bewerkte schroefdraad. Bij dun plaatmetaal of platen van kunststof kunt u vaak zonder voorboorgat. Bij dikker plaatwerk moet u schroeven met een geslepen boorpunt gebruiken. Dit maakt het gemakkelijker om in het materiaal te schroeven. De schroefdraad van de zelftappende schroeven is schroefdraadvormend, wat betekent dat hij de schroefdraad van de moer zelf snijdt. De schroeven passen nog steeds goed en draaien uit zichzelf vast. Als u een boorschroevendraaier gebruikt voor het indraaien, zorg er dan voor dat de draaisnelheid laag is en de druk gelijkmatig. Dit is de enige manier om de draad netjes af te snijden. Bij Würth kunt u afzonderlijke modellen bestellen die precies zijn afgestemd op uw werkdoel. In het geval met een duidelijk geordende verdeling ontvangt u verschillende afmetingen van de zelftappende schroeven. Of maak gebruik van de abonnementsdienst en laat op gezette tijden nieuwe goederen leveren.