Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef zeskantkop met ondersnijding en afdichtring piasta®
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Vastschroeven van stalen en aluminium profielen in staal en aluminium zonder te ver indraaien ≤ 2 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal voor ∅ 4,8 mm en ∅ 5,5 mm
- Aluminium/staal voor ∅ 4,8 mm en ∅ 5,5 mm
- Aluminium/aluminium voor ∅ 4,8 mm en ∅ 5,5 mm
- en bovendien voor ∅ 5,5 mm staal/2 x staal (cassettebevestiging)
Het schroefdraadvrije gedeelte (ondersnijding) onder de schroefkop voorkomt dat de schroef te ver indraait en zorgt er zo voor dat de stootplaat-schroefverbindingen in dunne metalen profielen zijn beveiligd tegen losdraaien.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!