Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, zeskantkop met lange boorpunt en afdichtring piasta®
A2 roestvast staal met lange boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van aluminium- en staalprofielen aan onderbouwconstructies van aluminium en staal ≤ 12 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
- Aluminium/staal
- Aluminium/aluminium
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!