Zelfontstekend soldeerapparaat WGLG 100
Zelfontstekend soldeerapparaat  WGLG 100 - 1
Zelfontstekend soldeerapparaat  WGLG 100 - 2
Zelfontstekend soldeerapparaat  WGLG 100 - 3
Zelfontstekend soldeerapparaat  WGLG 100 - 4
Zelfontstekend soldeerapparaat  WGLG 100 - 5
Zelfontstekend soldeerapparaat  WGLG 100 - 6
Zelfontstekend soldeerapparaat  WGLG 100 - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zelfontstekend soldeerapparaat WGLG 100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer

  • Min./max. vermogen: 30-100 W
  • Gasopnamecapaciteit: 20 ml
  • Lengte x breedte x hoogte: 235 x 30 x 35 mm
  • Kleur: Zwart
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
Art.-nr. Min./max. vermogen Gasopnamecapa... Lengte x breedte x hoogte Kleur Aantal VE
Prijs/VE
0984990100
30-100 W 20 ml 235 x 30 x 35 mm Zwart
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
  • Gemakkelijke piëzo-ontsteking

  • Traploos regelbaar

  • Inclusief beschermkap

  • Inclusief accessoires
Opmerking

Wordt leeg geleverd (zonder gas)