Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelfklevende afdichtingstape green Morgo
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
tussen bijvoorbeeld folies, plaatmateriaal en kozijnen. De groene, enkelzijdig klevende tape is vervaardigd uit
recyclebare LDPE folie, met een dispersie lijmlaag op basis van polyacrylaat. De interne wapening van de tape
zorgt voor extra stevigheid. In combinatie met de hoge elasticiteit, eigenschappen die garanderen dat de tape
zowel tijdens als na het bevestigingen ervan niet scheurt. bovendien is MorgoAirseal Green Tape uitstekend
bestand tegen condenswater en zorgt het voor een duurzame, effectieve luchtdichte afdichting. Voor optimale
hechting MorgoAirseal Primer gebruiken.
Luchtdicht
Interne wapening
Temperatuurbestendigheid
-40°C | +80°C
Toepassing
Afdichtingstape voor binnen
Dikte
Ca. 0,32mm (zonder schutlaag)
Treksterkte (AFERA 5004)
200N/25mm
Rek bij breuk (AFERA 5004)
100%
de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de hechting.
MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verkleven waar krachten
op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeflaag en is extreem verouderings
bestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd goede resultaten, altijd een
primer toe te passen.Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!