Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelfklevende afdichtingstape UV black Morgo
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
opgebouwd uit twee lagen speciaal Nonwoven (HALS Stabilised), met daartussen een High Breathable Film (HBF)
met wapening. De acryllaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. De
bijzondere waterkerende en UV- gestabiliseerde eigenschappen zorgen ervoor dat MorgoAirseal Black UV Tape
kan worden toegepast in gevels. Bijvoorbeeld in combinatie met folies van Morgo Folietechniek, waarbij de tape
zorgt voor een betrouwbare lucht- en waterdichte afdichting bij overlappingen en verbindingen.
Waterkerend
Luchtdicht
UV-Gestabiliseerd
Temperatuurbestendigheid:
-40°C | +80°C
Dikte:
Ca. 0,46mm (zonder schutlaag)
Treksterkte (AFERA 5004):
250N/50mm
Rek bij breuk (AFERA 5004):
75%
tijdens open fase.
de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de hechting.
MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verkleven waar krachten
op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeflaag en is extreem verouderings
bestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd goede resultaten, altijd een
primer toe te passen.Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!