Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zelfhechtende klittenbandbevestiging

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zelfhechtende klittenbandbevestiging

Wordt gebruikt in de auto-, meubel-, elektronica- en textielindustrie. Verlijmen op gladde, poreuze en ruwe oppervlakken. Voor het bevestigen van componenten en panelen en voor vergrendelingen van deuren, behuizingen en afdekkingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Dikte sluiting:

Op basis van DIN 53.370 met een sluitdruk van 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm


  • Temperatuurbestendigheid:

-30 °C tot +85 °C


  • Type lijm:

Smeltlijm op rubberbasis

Opmerking

Het klittenband is niet geschikt voor oppervlakken die weekmakers bevatten (bijv. zacht PVC).

Sluitsterkten


Controle van de afpel- en de afschuifsterkte conform DIN 3415 deel 2 lid 5.2 en 5.3 gemiddelde waarden (minimumwaarden tussen haakjes).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.