Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tape met drukhechting
Verwijderbaar voor de bevestiging van diverse soorten voorwerpen, zoals een Telepass, accessoires voor mobiele telefoons, coatings, tapijten, panelen, beschermingsmiddelen, borden en verbanddozen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Acryl hechtmiddel
Uitstekende hechting op metaal, kunststof, glas, lak, hout, steen
Paddestoelvormig hechtingssysteem
Er is geen vrouwelijk deel nodig, omdat het systeem zelfklevend is (drukknop)
Hoge temperatuurbestendigheid
Talrijke verschillende gebruikswijzen
Dikte bij hechting - ter plaatse (twee strips bij elkaar inclusief hechtmiddel) 5,9 mm
Controleer voor gebruik de compatibiliteit van het te plakken deel
In auto's, huis, kantoor, in de industrie, bij reparaties enz.
De oppervlakken waarop de tape wordt aangebracht, moet vrij zijn van vet, stof, losse deeltjes en vocht. De aanbrengtemperatuur mag niet lager zijn dan 20°C. Verwijder het schutpapier van de plakstrook en plak de tape op het oppervlak door druk uit te oefenen. Voor optimale hechting kunt u het beste enkele minuten lang constante druk uitoefenen en niet de tape ongeveer 2 uur lang met iets belasten. U krijgt een betere hechting door de delen ongeveer 2 minuten lang tot 60-80°C te verwarmen. Voeg vervolgens de twee te verlijmen delen samen door druk uit te oefenen. Om de twee delen van elkaar te scheiden, maakt u één deel los en tilt u een deel van de sluiting aan één kant op
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!