Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, zeskantkop met houtdraad en afdichtring piasta®
Roestvast staal A2 met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen op houten onderconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De afdichtring bestaat uit een A2-roestvaststalen, metalen achterkant met gevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM
De schroef met de afdichtring ∅ 14 mm, 3 mm EPDM is met name geschikt voor het bevestigen van asprofielen (bijv. 18/76) op houten onderconstructies
Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/hout
- Aluminium/hout
De te boren materiaaldikte is max. 2 mm. Het is echter mogelijk om twee platen (2 x 1,5 mm) in één stap te boren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!