Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 1
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 2
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 3
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 4
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 5
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 6
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 7
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 8
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 9
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 10
ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ZARGENBLITZ montagegereedschap voor deurkozijn

Montagegereedschap voor snelle en eenvoudige montage van houten deurkozijnen voor kozijndiepten van 80-330 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Snelle en nauwkeurige montage en installatie van deurkozijnen

  • Geen vervorming van het kozijn tijdens de montage

  • Snel en eenvoudig transport van het kozijn naar de installatielocatie

  • Vier aanslagen voor vier verschillende kozijnbreedtes

Aanslag 1 - 591 mm


Aanslag 2 - 716 mm


Aanslag 3 - 841 mm


Aanslag 4 - 966 mm


  • Traploos instelbare breedte is mogelijk via de borgschroef

  • Het is mogelijk om kozijnen voor glasdeuren en voor vlaksluitende deuren te plaatsen
Handleiding