Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zagen, elektrisch

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Zagen, elektrisch

Het Würth motorzagenprogramma: een omvangrijk en krachtig aanbod

Würth biedt u een uitgebreide selectie elektrische zagen uit het omvangrijke assortiment elektrisch gereedschap ter ondersteuning op de bouwplaats en in de werkplaats: handcirkelzagen, decoupeerzagen, verstekzagen en lintzagen. Dankzij onze aangepaste modellen kunt u moeiteloos al uw materialen zagen: hardhout, metaal, kunststoffen, non-ferrometalen, staal, tegels, enz.

De elektrische zaag: een essentieel gereedschap voor uw snijwerk

Een elektrische zaag of kettingzaag maakt moeiteloos zaagwerk mogelijk. Om de juiste uitrusting voor uw behoeften te kiezen, is de eerste tip het soort snede te bepalen dat u wilt maken en de kracht die daarvoor nodig is. Ondiepe zaagsneden kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt met een decoupeerzaag, terwijl voor rechte zaagsneden met rechte of schuine kanten de krachtige motor van een cirkelzaag nodig is.

Als u verschillende materialen zaagt, zoek dan naar modellen die dit kunnen: sabelzagen, ook wel handzagen genoemd, zijn ideaal voor dit doel en kunnen worden gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen en in lastige posities. Een radiale verstekzaag is het best voor het zagen van bredere hoeken. Voor het zagen van keramische of steengoedtegels is de tegelzaag bijzonder doeltreffend.

Ten slotte kan de lintzaag efficiëntie en precisie garanderen bij verschillende zaagsneden, van grote stukken tot de fijnste sneden. Wat uw keuze ook is, u kunt ook een zaagblad krijgen dat is aangepast aan het werk dat u wilt doen om een goede zaagsnede te maken.

Praktische en robuuste elektrische zagen

Würth stelt alles in het werk om uw vaak veeleisende snijwerkzaamheden te verlichten door aandacht te besteden aan elk detail van het gereedschapontwerp. Wij bieden u compact gereedschap met krachtige en robuuste motoren. Sommige van onze modellen zijn ook uitgerust met een lasergeleider voor precies en nauwkeurig snijden. De dubbelbladige zaagmodellen zijn meer dan 50% efficiënter en blijken bijzonder bestendig in de tijd.