Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zachtsoldeer loodvrij Elektrosoldeertin nr. 10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voldoet aan RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 volgens DIN EN ISO 9453
- Vloeimiddelsamenstelling volgens DIN EN 29454.1, 1.1.2.B met organische activatietoevoegingen zonder halogenen
- Verwerkingstemperatuur: 350-450°C
- Smeltbereik: 227 °C
Fijn soldeerwerk, telecomtechniek, elektronische componenten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!