Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Loodvrije, elektrosoldeertin nr. 1 Voldoet aan RoHS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voldoet aan RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 volgens DIN EN ISO 9453
- Vloeimiddelsamenstelling volgens DIN EN 29454.1, 1.1.2.B met organische activatietoevoegingen zonder halogenen
- Verwerkingstemperatuur: 350-450°C
- Smeltbereik: 227°C
Printplaten, elektrotechniek
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!