Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set XZN-doppen 1/2 inch Vier stuks met kogelkop
Speciale doppen met XZN-profiel en kogelkop voor het verwijderen en aanbrengen van moeilijk bereikbare schroefverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen, aangezien noch de aandrijfas noch het kogelgewricht hoeft te worden verwijderd, bijvoorbeeld om het wiellager van de aluminium asbehuizing te verwijderen
- Het kan vanuit een schuine, enigszins gekantelde positie worden ingebracht als toegang vanaf de voorkant niet mogelijk is
Leveringsomvang:
- 1 elk 1/2 inch XZN-aansluiting elk, lengte 150 mm M6, M8, M10 en M12
Alleen voor handmatige bediening en niet-slagschroevendraaiers!
- Voor aandrijfasflens, vastgeschroefde compacte wiellagers, nokkenashuis, koelvloeistoftemperatuursensor G62, verwijderen van de waterleiding aan versnellingsbakzijde, enz.
- Speciaal voor inlaatpijpfittingen met tussenkoeler, EGR-koeler bijv. VW Golf 1,6 l, 2,0 l 4V TDI (2013-2018), Audi A3 1,6 l, 2,0 l 4V TDI (2013-2018)
- Bijv. Audi, Seat, Skoda, VW en andere groepsvoertuigen, evenals Fiat
- Te gebruiken als bijv. VAG T10501
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!