Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
XLR-1 vloeibare hars voor het repareren en afwerken van ruiten
De nieuwste generatie twee-in-één hars voor reparaties en afwerking
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het pakket bevat een tube met speciale XLR-1-reparatiehars en een injectorgereedschap met afdichting
- De reparatiehars heeft een zeer effectieve capillaire werking en een ideale brekingsindex
- Het product is perfect voor het repareren van beschadigingen veroorzaakt door stenen
- Eén tube is voldoende voor ongeveer acht reparaties
- Polymerisatie met UVA-licht bij een golflengtebereik van ca. 315 tot 400 nm
- Hardt uit na voldoende blootstelling
- De polymerisatieparameters zijn afhankelijk van de dikte en absorptie van het materiaal, de dikte van de harslaag, het type lamp en de afstand tussen de lamp en de harslaag
- Eenvoudig in gebruik en aan te brengen
- Gebruiksklaar
Reinig de voorruit om eventuele verontreinigingen van het oppervlak te verwijderen en voorkom dat er vloeistof in contact komt met het gebied waar de reparatiehars zal worden aangebracht. De te repareren oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof, vet en andere verontreinigingen
Kristalheldere, vloeibare hars. Vergeelt niet bij blootstelling aan UV-licht. Geschikt voor het repareren van breuken die vaak haarscheurtjes bevatten, die moeilijk te vullen zijn. Met behulp van de meegeleverde injector,
kan de hars gemakkelijker in de voorruit worden geïnjecteerd dan gewone harsen
Toepassing zonder injector:
Stabiele hars die kan worden gebruikt als afwerkhars. Resultaten die helderder zijn dan met conventionele afwerkharsen
Aanbrengen van reparatiehars met injector:
- 1) Open de verpakking, verwijder de injector en draai de plunjer van de injector ongeveer 0,5 mm linksom
- 2) Giet drie tot vier druppels hars in het voorste deel van de injector totdat de hars tot aan de afdichting staat (wit)
- 3) Schroef de injector met de hars in de injectorhouder totdat de injector zuigend op de voorruit staat
- 4) Draai de plunjer van de injector omlaag om hars te injecteren (drukfase)
- 5) Draai na enkele minuten de plunjer linksom om de lucht in de barsten af te laten (vacuümfase). Herhaal de druk- en vacuümfasen enkele malen tot de reparatie is voltooid
Aanbrengen van hars als afwerkhars:
- 1) Giet een of twee druppels hars rechtstreeks in het te repareren gebied
- 2) Plaats de speciale film over de reparatiehars.
- 3) Laat de reparatiehars uitharden met behulp van de UV-lamp.
- 4) Verwijder de folie en overtollige hars en polijst het gebied met polijstmiddel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!