Permanente onkruidbestrijding met worteldoek
Het verwijderen van wilde planten, grassen en ander onkruid behoort tot de standaard werkzaamheden in de hoveniers- en tuinbouw: Of het nu in de voegen van verharde terreinen is, op sierperken in parken en openbaar groen of aan de rand van het trottoir. Het verwijderen van onkruid is tijdrovend, of het nu met een brander, bosmaaier, kantenmaaier of grastrimmer gemaaid wordt, onkruid is vaak na korte tijd terug. Daarom wenden veel hoveniers en tuinders zich nu tot worteldoeken als een milieuvriendelijke, geruisloze en langdurige effectieve methode van onkruidbestrijding. Bij Würth vindt u ook hoogwaardige worteldoeken voor de hoveniers- en tuinbouw: hier kunt u meer te weten komen over worteldoeken en de eigenschappen ervan.
Worteldoek als ondergrond voor bedden en bestrating
Worteldoek is meestal een stabiele, water- en luchtdoorlatende kunststoffolie, die zowel onbedekt als onder een laag aarde of klei wordt aangebracht. Waar de perkplanten moeten worden geplant, wordt een dwarssnede in het worteldoek gemaakt - alle andere gebieden zijn bedekt zodat ontkiemende onkruidzaden niet door de folie naar de oppervlakte kunnen dringen. Dit principe werkt ook bij bestratingswerkzaamheden. Houd er echter rekening mee dat de onkruidzaden die tussen stoeptegels e.d. groeien niet uit de grond komen, maar van bovenaf op de oppervlakken vallen. Toch kan het gebruik van een worteldoek ook onder bestratingswerkzaamheden zinvol zijn, zeker als er nog wortels in de grond zitten.
Duurzame worteldoek voor de hovenier- en tuinbouw
Met name op het gebied van perken en groen is het van belang dat het worteldoek de groei van wilde planten en onkruid remt en tegelijkertijd voldoende water, lucht en voedingsstoffen doorlaat voor de perkplanten. Dit voorkomt ook vochtophoping en mogelijke schimmelgroei. Het robuuste worteldoek van Würth heeft een levensduur van ongeveer vier jaar en zijn daarom ook geschikt voor sierperken met vaste planten en heesters en voor rotstuinen. In de Würth online shop kunt u de doeken op rol in verschillende breedtes bestellen - voor het precies passend maken van worteldoekbanen zonder tijdrovend snijden of verlijmen.
Professionele tuin- en hoveniers onderhoudsbenodigdheden van Würth
Naast robuuste worteldoeken voor tuinonderhoud biedt Würth ook hoogwaardige tuingereedschappen en tuinmachines die net zo geschikt zijn voor incidenteel onderhoud van bedrijfsterreinen als voor professionele tuin- en hovenierswerkzaamheden.