- UV-stabiel tot wel 4 jaar dankzij UV-bestendige HDPE
- De fleecestructuur laat tot 70% van de lucht door
- Kan afgedekt en niet-afgedekt (tot max. 4 jaar) worden aangebracht
- Het vlies laat tot 20 l/(m²xs) water door
Voor optimale resultaten:
- Verwijder al het niet-organische afval, stenen met scherpe punten of randen en onkruid uit de grond.
- Graaf de zoden zo nodig tot een diepte van een paar centimeter uit.
- Graaf alle ondergrondse wortels van onkruid uit. Sommig onkruid is sterk genoeg om door het onkruidvlies heen te dringen.
- Maak vervolgens de grond goed los en maak deze daarna mooi glad.
- Het onkruidvlies kan nu naar wens worden gelegd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!