Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Winterjack Performance 2.0
Geweldig winterjack met zeer hoge waterkolom. Een comfortabele, isolerende kraag met afneembare capuchon.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lichtgewicht, sportieve winterjas
- Winddicht en waterdicht (waterkolom 20.000), vlekafstotend
- Twee zijzakken met ritssluiting, twee borstzakken/handwarmzakken met waterdichte ritssluiting, zak in de mouw met ruimte voor ID-kaart, twee binnenzakken
- Loxy® reflectordetails, zeer warm, zachte en lichtgewicht Sorona®vulling, binnenmanchetten met klittenbandverstelling
- Kraag met fleecevoering en afneembare verstelbare capuchon, naamband
- Antislipband en elastische trekkoorden aan de onderkant, verlengde achterkant
- EN 343 klasse 4,1, en 342 waarde 0,333 - ook gecertificeerd met M412056/M412063 winterbroek
100% polyester – 235 g/m². Contraststof: 100% nylon – 175 g/m². Waterkolom: 20.000 mm. Sorona® vulling, body 140 g/m², mouwen 120 g/m².
Niet bleken
Kan in de droogtrommel worden gedroogd
Koel strijken
Niet chemisch reinigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!