One softshell winterjack
One softshell winterjack - 1
One softshell winterjack - 2
One softshell winterjack - 3
One softshell winterjack - 4
One softshell winterjack - 5
One softshell winterjack - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

One softshell winterjack

Modieus, comfortabel en zeer functioneel jack dat ideaal is voor koude dagen. Wij raden aan om een maat groter te kiezen voor een ruimere pasvorm.

  • Kleur: Antraciet
  • Materiaal: 96% polyester, 4% elasthan
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 120 g
  • Wattering: 100% Polyester
  • Wasbaar op: 30°C
  • Onderhoud tips: Strijken met lage temperatuur, Niet bleken, Niet chemisch reinigen, Niet geschikt voor droger

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Kleur Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M411160003
XL Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 120 g
1 st
M411160010
XS Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 120 g
1 st
M411160002
L Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 120 g
1 st
M411160004
XXL Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 120 g
1 st
M411160000
S Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 120 g
1 st
M411160001
M Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 120 g
1 st
M411160005
3XL Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 120 g
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend

  • 6 buitenzakken, 2 binnenzakken, e-care-zak voor telefoon

  • Reflecterende inzetstukken

  • Afneembare capuchon, elastische manchetten