Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Winterjack Nordic
Winterjack Nordic  - 1
Winterjack Nordic  - 2
Winterjack Nordic  - 3
Winterjack Nordic  - 4
Winterjack Nordic  - 5
Winterjack Nordic  - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Winterjack Nordic

Comfortabel en warm winterjack met uitstekende pasvorm. Sorona® Aura-vulling zorgt voor een lichte, maar warme jas.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
Warm en comfortabel winterjack


  • Twee zijzakken met fleecevoering, een borstzak met blinde ritssluiting, een borstzak met drukknoopsluiting, zak voor ID-kaart, binnenzak voor tablet en Napoleon-zak met rits

  • Reflecterende details, YKK-rits, Sorona®-vulling, thermische fleecevoering in nek en capuchon

  • Trekkoord aan de onderste zoom, verstelbare mouwen met klittenband en manchetten aan de binnenzijde, verwijderbare en verstelbare capuchon

  • Gerecycled, waterafstotend polyester, ripstop katoen en Sorona®-vulling


65% gerecycled polyester / 35% ripstop katoen, TPU-gelamineerd – 245 g/m².


Waterkolom: 5000 mm.


Wattering: Sorona® Aura – 120 g/m².


Voering nek/capuchon: 100% polyester fleece – 375 g/m².