Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wielsensor
Reserveonderdeel ‘wielsensor’
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Reserveonderdeel wielsensor voor montage op de wielvelg van de auto voor nabestelling in geval van beschadiging of defect
- De zelfcentrerende velgklem, d.w.z. de insteekconnector voor de module ‘meetschaal/spiegel’ (WW01000751), is altijd gecentreerd op het midden van de velg als basis voor de montage van de spiegelschalen, ongeacht de breedte van de ingestelde velg
- Geschikt voor velgmaten van 11-25 inch
- Inclusief materiaalvriendelijke klemhulpstukken voor aluminium en stalen velgen
Leveringsomvang
- 1 x wielsensor
- 4 hulpstukken ‘stalen velg’
- 4 hulpstukken ‘aluminium velg’
Reserveonderdeel voor ADAS-kalibratiegereedschap Truck/Bus of ADAS-kalibratiegereedschap Basic
Bevestig de wielsensor afhankelijk van het velgmateriaal (aluminium of staal) en stel de velgbreedte af met behulp van de draaihendel. Raadpleeg voor meer informatie de geïllustreerde handleiding in het ADAS-kalibratiegereedschap.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!