Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 75-delig, voor bestelwagens en lichte vrachtwagens
Voor het naar buiten drukken van vastgelopen en gelijmde aandrijfassen en voor het verwijderen van de wielnaaf met optionele Govoni-glijhamer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Aanzienlijke tijdsbesparing, geen beschadiging van de schroefdraad, wiellager niet beschadigd tijdens het verwijderen van de aandrijfas
- Geoptimaliseerde steek van de gaten voor maximale dekking van de modellen op de markt
- Flens met 2-, 3-, 4-, 5- en 6-gats boutsteek voor grote wielnaven van personenwagens en bestelbussen
- Kan worden gebruikt met Govoni mechadraulics of holle zuigercilinders in geval van extreme krachtvereisten tot max. 17 ton.
Leveringsomvang:
- 1 x trekflens met schroefdraadreduceeradapter 2-3/4 inch x 16 UN tot 1-1/2 inch x 16 UN, werkgebied Ø 110 tot 186 mm
- 1 x draadreduceeradapter 1-1/2 inch x 16 UN tot M22x2,0 voor mechanische as
- 1 x mechanische drukspindel met kogelkop, M22x2,0 x L = 250 mm
- 1 x hoogwaardig spindelvet
- 6 x trekboutset (elk bestaande uit drie afzonderlijke onderdeeltypen) voor wielmoer- en wielboutsystemen (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!