Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wielnaaftrekkerset, universeel
Snelle en veilige demontage van wielnaven op de voor- of achteras en compactlagers zonder borgveer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig aan te passen aan verschillende montageposities
- Antislipsteun rechtstreeks op het ashuis of het wiellagerhuis via drie verschillende paren steunvoeten
- De robuuste aandrijfspil M22 zorgt voor hoge aanhaalmomenten, zelfs als de component stevig vastzit
- Ideaal als aanvulling op in de handel verkrijgbare wiellagergereedschappen
Leveringsomvang
- 1 spil met druklager en moer, 7/8 inch x 9 toerentallen, 280 mm
- 1 dwarsarm met twee armen, 300 mm
- 2 bevestigingsschroeven voor arm (steunvoet) met gekartelde kop
2 armen, 75 mm
- 2 armen, 115 mm
- 2 steunvoeten extra plat 1,5 mm
- 2 steunvoeten 5,0 mm
- 2 steunvoeten extra diep 5,0 mm
- 2 bevestigingsschroeven met verzonken kop voor steunvoeten, M10 x 1,5
- 1 afstandsbus ∅ 37 mm x 40 mm
- 1 afstandsstuk kort
- 1 drukstuk met kraag ∅ 41 mm
- 1 drukstuk met kraag ∅ 48 mm
- 1 tube speciaal schroefdraadvet
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!