Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wielnaaftrekkerset 8-delig
Voor gemakkelijke en veilige verwijdering van de naafeenheid op vrachtwagens met niet-aangedreven voorassen en naloopassen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 1 x brug met verwisselbare draadinzet
- 1 x trapeziumvormige schroefdraadspil TR 30 x 6
- 2 x M20 x 1.5 trekstang met een kartelmoer en U-ring
- 2 x M20 x 1.5 aansluitmoer op M22 x 1.5
- 2 x M22 x 1.5 schroefdraadadapter M22 op M15 x 1.5
Voor gebruik met alle gangbare assen van SAF, BPW, MAN en Mercedes-Benz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!