Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks - 1
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks - 2
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks - 3
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks - 4
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks - 5
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks - 6
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks - 7
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks

Voor het naar buiten drukken van vastgelopen en gelijmde aandrijfassen. Ook met de optionele Würth-glijhamer (art.nr. 1952004050) voor het verwijderen van de wielnaaf.
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
  • Aanzienlijke tijdsbesparingen - geen beschadiging van de schroefdraad - wiellager is niet beschadigd

  • Geoptimaliseerde steek van de gaten voor maximale dekking van de modellen op de markt

  • Geschikt voor 2-, 3-, 4-, 5- en 6-gats boutsteek op naven met tapeinden en wielbouten

  • Voor gebruik op alle voertuigen, variërend van personenwagens tot bestelwagens, en met name voor ernstig vastgelopen aandrijfassen op VAG/Mazda en Ford

  • Wanneer extreme kracht is vereist, kan het gereedschap ook worden gebruikt met de mechadraulische uitvoering Würth van 16 ton (art. nr. 1952004070)


Leveringsomvang


  • 1 x trekker met montageschroefdraad, 1-1/2 inch, 16 tpi

  • 1 x reduceeradapterring voor mechanische spindel, 1-1/2 inch, 16 tpi x M22 x 2,0

  • 1x mechanische spindel M 22 x 2,0

  • 1 x trekflens, 96 - 142 mm voor 2-, 3-, 4-, 5- en 6-gats boutnaaf, voor M12 /M14-bouten

  • 5 x conische ringen

  • 1 x hoogwaardig spindelvet