Bij het zoeken is een fout opgetreden.
Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Wielnaafslijper type A Met 1/2 inch aandrijving
Wielnaafslijper type A Met 1/2 inch aandrijving - 1
Wielnaafslijper type A Met 1/2 inch aandrijving - 2
Wielnaafslijper type A Met 1/2 inch aandrijving - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wielnaafslijper type A Met 1/2 inch aandrijving

Speciale slijper voor het reinigen van de wielcentrering en het contactvlak tussen het wiel en de naaf.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Wielnaafslijper met nylon schuurvliesschijf



Voor het snel verwijderen van roest en aanslag op wielnaven


  • Tijdbesparing

  • Aandraaimomenten worden niet meer verstoord


Optimale bewerkingskwaliteit


  • Geen vonken

  • Minimale stofontwikkeling


Te gebruiken in combinatie met in de handel verkrijgbaar elektrische of accuboormachines


Geen speciale bewerkingsmachine nodig



Verwisselbare nylon schuurvliesschijf


Kostenbesparend

Opmerking

Te gebruiken voor wielnaven met een diameter van max. 70 mm. Voor een goede reiniging is het juiste toerental van belang, niet de aandrukkracht.