Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Wiellagergereedschap Ford Transit en Custom vanaf 2012 32-delig
Wiellagergereedschap Ford Transit en Custom vanaf 2012 32-delig - 1
Wiellagergereedschap Ford Transit en Custom vanaf 2012 32-delig - 2
Wiellagergereedschap Ford Transit en Custom vanaf 2012 32-delig - 3
Wiellagergereedschap Ford Transit en Custom vanaf 2012 32-delig - 4
Wiellagergereedschap Ford Transit en Custom vanaf 2012 32-delig - 5
Wiellagergereedschap Ford Transit en Custom vanaf 2012 32-delig - 6
Wiellagergereedschap Ford Transit en Custom vanaf 2012 32-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wiellagergereedschap Ford Transit en Custom vanaf 2012 32-delig

Voor het veilig verwijderen van de voorste lagereenheid van het ashuis
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
  • De remschijf kan vervolgens van de lagereenheid worden gescheiden

  • Geschikt voor werkzaamheden aan de achterwielaandrijving en voorwielaandrijving

  • De wiellagers en wielnaaf kunnen opnieuw worden gebruikt omdat ze niet beschadigd zijn

  • Het is niet nodig om de steunkoppeling en de aandrijfas te verwijderen

  • In totaal 5 steunvoeten zorgen voor een optimale krachtverdeling, vooral in zwaar gecorrodeerde, vastzittende lagerhuizen


Leveringsomvang:


  • 1 steunbeugel

  • 1 montageplaat voor spil

  • 1 slagspil met slagmoersleutel

  • 1 geleidepen

  • 5 lange en 5 korte steunvoeten