Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wiellagergereedschap Ford Transit en Custom vanaf 2012 32-delig
Voor het veilig verwijderen van de voorste lagereenheid van het ashuis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De remschijf kan vervolgens van de lagereenheid worden gescheiden
- Geschikt voor werkzaamheden aan de achterwielaandrijving en voorwielaandrijving
- De wiellagers en wielnaaf kunnen opnieuw worden gebruikt omdat ze niet beschadigd zijn
- Het is niet nodig om de steunkoppeling en de aandrijfas te verwijderen
- In totaal 5 steunvoeten zorgen voor een optimale krachtverdeling, vooral in zwaar gecorrodeerde, vastzittende lagerhuizen
Leveringsomvang:
- 1 steunbeugel
- 1 montageplaat voor spil
- 1 slagspil met slagmoersleutel
- 1 geleidepen
- 5 lange en 5 korte steunvoeten
- Ford Transit Custom vanaf modeljaar 2012
- Ford Transit Generation 7 vanaf modeljaar 2012
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!