Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wiellagergereedschapsset XXL Voor grote personenauto's tot bestelwagens. 24-delig
Voor demontage en montage van grote wiellagers vanaf dimater 85 en voor het rechtstreeks op het voertuig monteren van de wielnaaf of met een werkplaatspers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal als verlengstuk voor in de handel verkrijgbare wiellagergereedschapssets ontworpen tot een diameter van ongeveer 85 mm
- Grote markt- en typedekking dankzij groot aantal drukstukken en moffen
- Schadevrije montage dankzij het speciale ontwerp van het gereedschap
- Kan worden gebruikt met draadspil M20 of optioneel met Würth holle zuigercilinder 17 t (lange invoeras vereist)
Leveringsomvang:
- 1x elk drukhuls met kijkvenster, interne diameter 95 en 100 mm
- 1x stapprofiel voor drukhuls, diameter 95 en 100 mm
- 1 elk centreerhuls diameter 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5 mm; 57,5 mm
- 1x drukstuk centreerhuls voor werkplaatspers, diameter 43 mm
- 1x elk drukplaat, diameter 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm
- 1x drukstuk drukplaat voor werkplaatspers, diameter 50 mm
- 1x spil M20, lengte 300 mm
- 1x drukmoer M20 met lager, aandrijfgrootte 30
- 1x drukmoer M20 lang zonder lager, aandrijfgrootte 30
- 1x aandrijfeenheid met centreerbushouder
- 1x asvet
- Montage van het lager = druk op de buitenste lagerloopring
- Montage van de naaf = druk op de binnenste lagerloopring
Ideaal voor wiellagers en naven, en universeel met werkplaatspers voor silent-lagers, bussen, moffen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!