Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Werktafel PRO

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werktafel PRO

Zware, universele werkbank bijvoorbeeld voor montagewerkzaamheden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen

  • Werkhoogte: 840 mm

  • Voet met poedercoating, lichtgrijs RAL 7035


De voordelen van de PRO serie:


  • Basis: 45 x 45 mm stalen buis met kunststof geleiders en nivelleerinrichting

  • Hoog totaal draagvermogen: 800 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
Opmerking

Werkbanken en werktafels van de Pro serie worden voorgemonteerd geleverd. Aangepaste varianten moeten door de klant worden gemonteerd.