Comfortabel werken op lage hoogte met een werkplatform
Voor alle werkzaamheden boven hoofdhoogte is een ladder of steiger vereist. Klassieke universele ladders zijn flexibel in hoogte, maar niet bijzonder comfortabel over een langere periode. Een steiger maakt comfortabel staan mogelijk, maar is door de stalen constructie bijzonder geschikt voor grotere hoogtes. Würth-werkplatforms zijn de perfecte oplossing voor alle renovatiewerkzaamheden, maar ook voor montage- en installatiewerkzaamheden op lage hoogte. Lees meer over hoogwerkers en hun voordelen op de bouwplaats.
Flexibele en veelzijdige montageplatforms
Ongeacht of scheuren in de muur moeten worden opgevuld, of u nu elektrische installatiewerkzaamheden doet, een deurkozijn monteert of een plank bevestigt - een werkplatform biedt een veilige stand en kan snel en eenvoudig worden verplaatst naar waar het nodig is. De combinatie van mobiliteit en veerkracht is het grootste voordeel van het compacte werkplatform: het montageplatform van Würth bijvoorbeeld is gemaakt van aluminium en kan ondanks zijn lage transportgewicht tot 300 kg dragen. Er kunnen dus gemakkelijk twee mensen op het platform werken als twee handen niet genoeg zijn. Na afloop van de werkzaamheden kan het werkplatform in enkele eenvoudige stappen worden ingeklapt en opgeborgen in de bedrijfswagen of in het magazijn. 
Werkplatforms zijn perfect voor renovatie- en installatiewerkzaamheden
Een werkplatform vergemakkelijkt niet alleen werkzaamheden die boven hoofdhoogte worden uitgevoerd, maar is ook praktisch voor werk dat gevoelig is voor vuil. Als er bijvoorbeeld muren worden opengebroken, oud behang wordt verwijderd of als er groot slijp- en beitelwerk nodig is, kunt u veilig op het werkplatform staan zonder op het bouwafval dat op de grond ligt te trappen. Speciaal voor vuilgevoelige werkzaamheden heeft Würth een rooster montageplatform waarmee boorstof, gips en restanten van bouwchemische producten eenvoudig door het rooster van het bordes vallen. Doorslaggevend bij het kiezen van het juiste werkplatform is echter de hoogte: in tegenstelling tot een vouwsteiger is het opvouwbare platform slechts ongeveer een halve meter hoog. Hierdoor is een maximale werkhoogte van 200–220 cm mogelijk. Mocht dat nog niet genoeg zijn, dan kan Würth u voorzien van een voetverlenging voor het montageplatform, waarmee u indien nodig waardevolle centimeters werkhoogte kunt winnen. 
Werkplatformen van Würth
Het Würth-assortiment omvat hoogwaardige gereedschappen en apparatuur voor professionals in alle branches. Naast werkplatforms en montageplatforms telt natuurlijk een ruim aanbod aan ladders, van de klassieke trapladder op de uitschuifladder tot aan de stationaire dakladder en vele andere hulpjes die uw dagelijkse werk vergemakkelijken.