Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Werkplaatspers H32 BASIC

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werkplaatspers H32 BASIC

De H32 Basic-pers is een zeer robuuste en betrouwbare machine met een modern ontwerp die garant staat voor uitstekende persresultaten
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
De H32 Basic met een perskracht van 200 ton garandeert een druk tot 2 inch. De Basic heeft een drukknop, een open knop en een lampje dat aangeeft wanneer de drukdiameter is bereikt, en is zeer eenvoudig te gebruiken. De persdiameter wordt ingesteld in micrometers, wat de werkelijke schaal is. De H32 Basic is ideaal voor kleine assemblagecentra. Alle onderdelen zijn vervaardigd van hoogwaardig staal met een speciale roestwerende behandeling voor een lange levensduur



  • √ Snel en eenvoudig te gebruiken

  • √ Zeer comfortabel in het gebruik

  • √ Gemakkelijk op te bergen klemmen

  • √ Nauwkeurig

  • √ Betrouwbaar

  • √ Gereedschap voor het snel verwisselen van klemmen