Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Werkbroek

Een goede werkbroek is onmisbaar voor professionals die dagelijks bescherming, comfort en flexibiliteit nodig hebben. De werkbroeken van Würth zijn gemaakt van robuuste materialen, voorzien van handige zakken en verstevigde kniestukken voor extra duurzaamheid. Of u nu in de bouw, metaalbewerking of een andere sector werkt, Würth biedt een breed assortiment aan werkbroeken voor zowel dames als heren. Kies voor kwaliteit en functionaliteit, zodat u iedere klus comfortabel en veilig kunt uitvoeren.

Populairste producten in de categorie Werkbroek

Werkbroeken voor professionals

Werkbroeken voor dames en heren zijn speciaal ontworpen voor werkomgevingen waar bescherming, comfort en flexibiliteit essentieel zijn. Ze worden vervaardigd uit robuuste en slijtvaste materialen en zijn vaak voorzien van meerdere zakken, lussen en verstevigde kniestukken om gereedschap op te bergen en extra duurzaamheid te bieden. Afhankelijk van de sector variëren de modellen van timmermansbroeken en schildersbroeken tot werkbroeken voor de bouwsector. Hoogwaardige werkbroeken ondersteunen u optimaal bij uw werkzaamheden en helpen het risico op letsel te minimaliseren. De werkbroeken van Würth onderscheiden zich door hun uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit. Dit maakt ze de ideale keuze om u te beschermen en uw werkcomfort te verhogen.

Werkbroeken van Würth

Als betrouwbare partner voor vakmensen en industriële bedrijven wereldwijd, begrijpt Würth de behoeften van professionals. Naast hoogwaardige werkbroeken biedt Würth ook werkjassen, overalls, gereedschapsgordels en veiligheidsschoenen. Ook vindt u bij Würth professionele beschermkleding voor diverse werkgebieden – vertrouw op de professionele kwaliteit en functionaliteit van het Würth-assortiment.

Werkbroeken voor heren

Of u nu tegelzetter, verwarmingsmonteur, timmerman of meubelmaker bent, een werkbroek is onmisbaar in alle ambachten. Bij Würth vindt u werkbroeken die zijn afgestemd op specifieke eisen van verschillende beroepen.

Stretch werkbroeken voor heren

Stretch werkbroeken bieden een hoog draagcomfort dankzij hun elastische materiaal, terwijl ze toch zeer slijtvast zijn. Bij Würth vindt u diverse stretch werkbroeken, waaronder:

  • Stretch X Werkbroek

  • Stretch X Werkbroek VFB

  • Stretchfit HR Werkbroek

Slim Fit werkbroeken voor heren

Slim Fit werkbroeken hebben een strakke pasvorm rond de dijen en heupen, maar beperken de bewegingsvrijheid niet. Hierdoor bieden ze een moderne uitstraling zonder in te leveren op functionaliteit.

Cargobroeken voor heren

Cargobroeken zijn ideaal voor monteurs en werkplaatsmedewerkers die extra opbergruimte nodig hebben. Deze broeken zijn uitgerust met ruime zijzakken en extra opbergruimte bij de knieën. Kenmerken van Würth cargobroeken:

  • Materiaal: 65% polyester, 35% katoen

  • Verkrijgbaar in drie kleuren: denim blauw, navy en zwart

  • Beschikbare maten: 25 tot 106

Werkbroeken voor dames

Würth biedt ook comfortabele en functionele werkbroeken voor dames. Het assortiment omvat cargobroeken, functionele broeken en stretch werkbroeken in verschillende pasvormen.

Stretch werkbroeken voor dames

Deze speciaal ontworpen werkbroeken bieden een perfecte pasvorm en maximaal draagcomfort dankzij het stretchmateriaal. Kenmerken van de Würth Stretch X Werkbroek voor dames:

  • Materiaal: 72% katoen, 25% polyester, 3% elastaan

  • Verkrijgbaar in vier kleuren: antraciet, blauw, zwart en wit

  • Beschikbare maten: 32 tot 54

Slim Fit werkbroeken voor dames

Deze werkbroeken hebben een nauwsluitend model dat zowel stijlvol als functioneel is, zonder de bewegingsvrijheid te beperken.

Functionele werkbroeken voor dames

Deze sportieve werkbroeken zijn ideaal voor zowel professionele als vrijetijdsactiviteiten. Kenmerken van de Würth Action Werkbroek Lady:

  • Materiaal: 92% polyester, 8% elastaan

  • Verkrijgbaar in antraciet

  • Beschikbare maten: 36 tot 48

Cargobroeken voor dames

Cargobroeken met een vrouwelijke pasvorm combineren comfort en functionaliteit. De Würth Cargobroek voor dames biedt een comfortabele snit met veel opbergruimte.

  • Materiaal: 65% polyester, 35% katoen

  • Verkrijgbaar in zwart

  • Beschikbare maten: 34 tot 48L

Werkbroeken met tailleband van Würth

Bundbroeken lijken op cargobroeken en bieden veel opbergruimte en comfort. Würth biedt bundbroeken in diverse uitvoeringen, waaronder:

  • Broeken met knieversteviging en kniebeschermers voor vloerenleggers en timmerlieden

  • Slijtvaste canvas broeken voor intensief gebruik

  • Gevoerde winterwerkbroeken voor koudere omstandigheden

  • Zip-off werkbroeken met afritsbare pijpen voor warme seizoenen

Traditionele werkbroeken: Traditionele werkbroeken van Würth

traditionele werkbroekn, de traditionele werkbroeken van vakmannen, zijn bij Würth verkrijgbaar in robuuste katoenen en lichte Cordura-materialen. Deze broeken bieden niet alleen stevigheid, maar ook functionele zakken en bevestigingsmogelijkheden voor gereedschap.

Traditionele werkbroek

Deze veelzijdige werkbroek biedt veel opbergruimte en bevestigingsmogelijkheden voor systeemtassen. Kenmerken:

  • Materiaal: katoen

  • Verkrijgbaar in zwart

  • Beschikbare maten: 25 tot 106

Zip-Off werkbroeken

Voor extra flexibiliteit biedt Würth Zip-Off werkbroeken. Door de afritsbare broekspijpen verandert de lange broek snel in een korte werkbroek. De Würth Action Zip-Off Werkbroek biedt:

  • Materiaal: 63% polyamide, 26% polyester, 11% elastaan

  • Verkrijgbaar in antraciet

  • Beschikbare maten: XS tot XXL

Overalls van Würth

Overalls kenmerken zich door een borststuk met verstelbare schouderbanden. Ze worden vaak gebruikt in de industrie en het ambacht om te beschermen tegen vuil, stof en verf. Würth biedt diverse overalls voor dames en heren, waaronder:

  • Stretch overalls voor maximale bewegingsvrijheid

  • Multinorm overalls van antistatisch materiaal

  • Damesoveralls met verstelbare taille

Jeans werkbroeken van Würth

Jeans werkbroeken combineren comfort met functionaliteit en kunnen ook casual gedragen worden. Würth biedt verschillende jeansmodellen, zoals:

  • Multi Pocket Jeans

  • Sagittarius Jeans

  • Stretch Jeans

Werkbroeken online bestellen bij Würth

In de Würth Online-Shop vindt u een breed assortiment werkbroeken voor diverse beroepen en werkomstandigheden. Van traditionele werkbroeken tot moderne stretchmodellen, Würth biedt kwaliteit en duurzaamheid voor elke professional. Bestel eenvoudig online of bezoek een Würth-winkel voor persoonlijk advies.


Werkbroeken voor ambachtslieden online bij Würth

De karakteristieke werkbroeken hebben een lange traditie. Op alle gebieden waar met de handen wordt gewerkt, vertrouwen professionals op de juiste werkkleding. Werkbroeken behoren tot de meest gebruikte kledingstukken: zij moeten robuust en veerkrachtig zijn, een hele werkdag lang comfortabel zitten en vooral aan de respectieve werkvereisten voldoen. Würth biedt een breed scala aan werkbroeken voor mannen en vrouwen - hier vindt u informatie over de verschillende modellen en uitvoeringen.

Werkbroeken van Würth - comfortabel, functioneel en duurzaam

Voor wie in de montage of in de werkplaats werkt, maar ook opbergruimte en stabiliteit op prijs stelt, zijn cargobroeken van Würth ideaal geschikt als werkbroek. Typisch voor cargobroeken zijn de ruime zakken ter hoogte van de knie, naast de zij- en achterzakken. Dankzij de losse, rechte snit biedt een cargobroek veel draagcomfort. Dit loont de moeite, vooral in moeilijke of krappe werkomstandigheden. Naast de cargo broeken voor heren omvat het Würth assortiment ook cargo broeken voor dames in twee verschillende lengtes.

Werkbroek in  allerlei vormen en voor allerlei toepassingen

Bij Würth vindt u werkbroeken in verschillende uitvoeringen, passend bij de eisen van het werk:

  • Bandbroeken met versterkte knieën en kniekussenzakken voor vloerleggers, tegelzetters en timmerlui.

  • Slijtvaste canvas broek voor zwaar gebruik

  • Gevoerde winterwerkbroek voor alle werkzaamheden in het koude seizoen

  • Korte broeken voor in de zomer

  • Diverse vrouwelijke gesneden werk- en functionele broeken voor dames

Daarnaast biedt Würth nog vele andere werkbroeken in modieuze designs zoals jeansbroeken

Hoogwaardige werkkleding van Würth - gemaakt voor professionals

Als partner van ambachtslieden en industriële ondernemingen wereldwijd kent Würth de eisen van professionals. Naast werkbroeken van hoge kwaliteit omvat ons assortiment ook werkjassen en  softshelljacks, een grote verscheidenheid aan werkoveralls en natuurlijk gereedschapsriemen, gereedschapstassen en werkschoenen ofwel veiligheidsschoenen. Professionele veiligheidskleding voor alle werkgebieden is ook bij Würth verkrijgbaar - vertrouw op de professionele kwaliteit en functionaliteit van het Würth assortiment.