Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkbladverbinder met ingebouwde aandrijving
Geschikt voor materialen met paneeldikte vanaf 25 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal: Stalen schroef, tandwielen gemaakt van zinkspuitgietwerk met kunststof behuizing (PA6)
- Zeskantsleutel SW 6, kan ook worden verwerkt met accuboor-/schroefmachine
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!