Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkbladsteun
De PVC-werkbladafdekking is olie- en benzinebestendig en beschermt het werkoppervlak en de te bewerken onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bestand tegen overstromende brandstoffen (benzine, diesel) en oliën
- De afdekking is wasbaar, waterafstotend en biedt bescherming tegen vocht en water
- Het gladde oppervlak is eenvoudig schoon te maken en tegelijkertijd robuust en scheurbestendig
- Temperatuurbestendig tussen -5 tot +60 °C
De werkbladsteunen kunnen slechts in beperkte mate worden gebruikt in het geval van een massief beuken werkblad
Bij het werken met olie, benzine, water of huishoudelijke vloeistoffen of met gevoelige onderdelen, zoals gelakte oppervlakken, glas, kunststof.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!