Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verrijdbare werkbank PRO
Verrijdbare werkbank PRO - 1
Verrijdbare werkbank PRO - 2
Verrijdbare werkbank PRO - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verrijdbare werkbank PRO

Zwaar uitgevoerde werkbank op wielen, veelzijdig in gebruik, voor taken zoals zwaar montagewerk
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
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen

  • Afgeschuind werkblad, 40 mm beukenmultiplex, effen lak, waardoor het bestand is tegen water en olie

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80 % deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Binnenafmetingen van lade (B x D): 437 x 587 mm

  • Vrije opslagruimte (B x H x D): 535 x 500 x 680 cm

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Rijen met sleuven en geperforeerde bodem voor het aanbrengen van verdeelmateriaal

  • Robuuste stuurhandgreep

  • Twee vaste wielen en zwenkwielen met rem, ∅ 200 mm


De voordelen van de PRO serie:


  • Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen

  • Sloten die compatibel zijn met hoofdsleutelsystemen

  • Frame gemaakt van robuuste vierkante buizen, 30 x 30 mm

  • Hoog totaal draagvermogen: 600 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting