Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Werkbank PRO WUS 2
Werkbank PRO WUS 2 - 1
Werkbank PRO WUS 2 - 2
Werkbank PRO WUS 2 - 3
Werkbank PRO WUS 2 - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werkbank PRO WUS 2

Robuuste werkbank met twee PRO onderbouwkasten voor het bewaren van gereedschappen en andere werkgerelateerde voorwerpen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen

  • De boven- en onderkant van de behuizing zijn gesloten

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Binnenafmetingen van lade (B x D): 437 x 587 mm

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Rijen met sleuven en geperforeerde bodem voor het aanbrengen van verdeelmateriaal


De voordelen van de PRO serie:


  • Breed scala aan modellen voor individuele aanpassing aan uw eisen

  • Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen

  • Sloten die compatibel zijn met hoofdsleutelsystemen

  • Hoog totaal draagvermogen: 800 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
Opmerking

Werkbanken en werktafels van de Pro serie worden voorgemonteerd geleverd. Aangepaste varianten moeten door de klant worden gemonteerd.