Wegwerphandschoen nitril, extra sterk

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wegwerphandschoen nitril, extra sterk

Duurzame wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming

  • Kleur: Blauw
  • Maat: XL
  • Materiaal: Nitril
  • Binnenafwerking: Poedervrij, Gechloreerd
  • Normering: EN 374, EN 388, EN 420
  • Categorie: 3
  • Lengte: 300 mm
  • Materiaaldikte: 0,20 mm
  • Tolerantie, materiaaldikte (+/-): 0,01 mm
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
Art.-nr. Kleur Maat Materiaal Binnenafwerking Aantal VE
Prijs/VE
0899470410
Blauw XL Nitril Poedervrij, Gechloreerd
50 st
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
  • Poedervrij

  • Getest op levensmiddelen

  • Siliconenvrij productieproces

  • Goede grip dankzij geruwd oppervlak

  • In handige wegwerpdispenser