Wegwerphandschoen nitril, extra sterk

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wegwerphandschoen nitril, extra sterk

Duurzame wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming

  • Kleur: Blauw
  • Materiaal: Nitril
  • Binnenafwerking: Poedervrij, Gechloreerd
  • EN-Norm: 374, 388, 420
  • Categorie: 3
  • Lengte: 300 mm
  • Materiaaldikte: 0,20 mm
  • Tolerantie, materiaaldikte (+/-): 0,01 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Kleur Materiaal Binnenafwerking Aantal VE
Prijs/VE
0899470408
M Blauw Nitril Poedervrij, Gechloreerd
50 st
0899470409
L Blauw Nitril Poedervrij, Gechloreerd
50 st
0899470410
XL Blauw Nitril Poedervrij, Gechloreerd
50 st
0899470411
XXL Blauw Nitril Poedervrij, Gechloreerd
50 st
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
Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
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
  • Poedervrij

  • Getest op levensmiddelen

  • Siliconenvrij productieproces

  • Goede grip dankzij geruwd oppervlak

  • In handige wegwerpdispenser